| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6864790 Herst.-Nr.: STM1061N30WX6F EAN/GTIN: 5059042977561 |
| |
|
| | |
| Spannungsüberwachungsart = Low Power Spannungsdetektor Anzahl der Supervisors = 1 Reset-Schwellenspannung min. = 2.94V Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = SOT-23 Pinanzahl = 3 Abmessungen = 3.04 x 1.4 x 1.02mm Arbeitsspannnung max. = 6 V Betriebstemperatur min. = -40 °C
Spannungsdetektor, STMicroelectronics. Spannungsdetektor-ICs bieten grundlegende Spannungsüberwachung und Reset-Zeitsteuerung für Einschalt-Resets. Der Spannungsdetektor STM1061in Energiesparversion überwacht den Versorgungseingang. Bei Unterschreitung eines vorgegebenen Auslöse-Schwellenwerts wird der Ausgang zwangsweise auf niedrig gesetzt und bleibt solange bestehen, wie der VCC-Eingang unter der Schwellspannung plus Hysterese bleibt. Weitere Informationen: | | Spannungsüberwachungsart: | Low Power Spannungsdetektor | Anzahl der Supervisors: | 1 | Reset-Schwellenspannung min.: | 2.94V | Montage-Typ: | SMD | Gehäusegröße: | SOT-23 | Pinanzahl: | 3 | Abmessungen: | 3.04 x 1.4 x 1.02mm | Arbeitsspannnung max.: | 6 V | Betriebstemperatur min.: | -40 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 6864790, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsüberwachungs-ICs, STMicroelectronics, STM1061N30WX6F, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Supervisors |
| | |
| |