Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MaxLinear UART 16B 16B 1.5Mbit/s 44-Pin PLCC 2,97→ 5,5 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6865913
Hersteller:
     MaxLinear
Herst.-Nr.:
     ST16C550CJ44-F
EAN/GTIN:
     5059045876410
Suchbegriffe:
6865913
Halbleiter
Schnittstellen
UART
Anzahl der Kanäle pro Chip = 1
Asende-FIFO = 16B
Empfangs-FIFO = 16B
Datenrate max. = 1.5Mbit/s
Transmitter und Receiver FIFO Zähler = Ja
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = PLCC
Pinanzahl = 44
Versorgungsspannnung typ. = 2,97→ 5,5 V
Abmessungen = 16.66 x 16.66 x 3.68mm
Betriebstemperatur max. = +70 °C

Universaler asynchroner Empfänger/Sender (UART), EXAR. Exar bietet eine Reihe von UARTs (Universal Asynchronous Receiver Transmitter) mit einer Vielzahl von FIFO-Tiefen (First in, first out) und unterstützt dabei beliebte Busschnittstellen für CPUs (Central Processing Unit) wie 8-bit-VLIO.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle pro Chip:
1
Asende-FIFO:
16B
Empfangs-FIFO:
16B
Datenrate max.:
1.5Mbit/s
Transmitter und Receiver FIFO Zähler:
Ja
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
PLCC
Pinanzahl:
44
Versorgungsspannnung typ.:
2,97→ 5,5 V
Abmessungen:
16.66 x 16.66 x 3.68mm
Betriebstemperatur max.:
+70 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.