Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Feststellschraube M8 Ø 8mm x 40mm 4-Zacken, mit Gewindebolzen Ø 50mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-686654
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     686654
EAN/GTIN:
     5056111930724
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Feststellschraube
Gewinde-Bolzen
Gewinde = M8
Gewindedurchmesser = 8mm
Gewindelänge = 40mm
Knopfform = 4-Zacken
Montagetyp = Gewindebolzen
Knopfdurchmesser = 50mm
Einsatz-Material = Legierung
Farbe = Schwarz

Kreuzgriff, schwarz glänzend. Ein Sortiment schwarzglänzender Kreuzknöpfe mit verzinktem Stahlgewinde
Weitere Informationen:
Gewinde:
M8
Gewindedurchmesser:
8mm
Gewindelänge:
40mm
Knopfform:
4-Zacken
Montagetyp:
Gewindebolzen
Knopfdurchmesser:
50mm
Einsatz-Material:
Legierung
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Gewindebolzen, Gewindeenden, Kreuzgriff, Kreuzgriffe, Kreuzknopf, Sterngriff, Sterngriffe, Sternknopf, rs pro feststellschraube m8, feststellschraube m8, rs pro feststellschraube, 686654, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Knöpfe, Hebel und Griffe, Feststellschrauben, RS PRO, 4636X, Engineering Materials & Industrial Hardware, Knobs, Levers & Handles, Clamping Knobs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,045* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 35,21*
€ 41,90
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 32,98*
€ 39,25
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 29,54*
€ 35,15
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,26*
€ 32,44
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,19*
€ 31,17
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 24,46*
€ 29,11
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,45*
€ 24,34
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.