Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Spannungsregler 100mA, 1 Linearregler SOIC, 8-Pin, Fest


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics Spannungsregler 100mA, 1 Linearregler SOIC, 8-Pin, Fest
Artikel-Nr.:
     108EL-6869492
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L79L05ABD13TR
EAN/GTIN:
     5059042972658
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Ausgangsstrom max. = 100mA
Anzahl der Ausgänge = 1
Line-Regulation = 150 mV
Load-Regulation = 60 mV
Polarität = Negativ
Ruhestrom = 6mA
Pinanzahl = 8
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 5 x 4 x 1.65mm
Betriebstemperatur min. = -40 °C
Länge = 5mm

Lineare Negativ-Spannungsregler, STMicroelectronics. Standard-Negativ-Spannungsregler bieten einen äußerst stabilen und zuverlässigen Betrieb mit Kurzschluss- und thermischem Überlastschutz. Für eine Vielzahl von Spannungsregelungsanwendungen geeignet.
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom max.:
100mA
Anzahl der Ausgänge:
1
Line-Regulation:
150 mV
Load-Regulation:
60 mV
Polarität:
Negativ
Ruhestrom:
6mA
Pinanzahl:
8
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
5 x 4 x 1.65mm
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Länge:
5mm
Weitere Suchbegriffe: 6869492, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, STMicroelectronics, L79L05ABD13TR, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,2472* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,63*
€ 13,8397
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,46*
€ 13,6374
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,39*
€ 12,3641
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,99*
€ 10,6981
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,66*
€ 10,3054
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,34*
€ 9,9246
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,70*
€ 9,163
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,18*
€ 7,3542
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.