Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics TRIAC 12A D2PAK (TO-263) SMD Gate Trigger 1.3V 35mA, 600V, 600V 3-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics TRIAC 12A D2PAK (TO-263) SMD Gate Trigger 1.3V 35mA, 600V, 600V 3-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-6870915
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     T1235-600G-TR
EAN/GTIN:
     5059042979459
Suchbegriffe:
Triac
st microelectronics triac
triac
On-State Strom durchschnittlich = 12A
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = D2PAK (TO-263)
Gate-Triggerstrom max. = 35mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 600V
Spitzenstrom = 126A
Pinanzahl = 3
Gate-Triggerspannung max. = 1.3V
Spitzen-Sperr-Durchlassspannung periodisch = 600V
Haltestrom max. = 35mA
Abmessungen = 10.28 x 9.35 x 4.6mm
Länge = 10.28mm
Breite = 9.35mm
Höhe = 4.6mm
Betriebstemperatur max. = +125 °C

TRIAC, 8–12 A, STMicroelectronics
Weitere Informationen:
On-State Strom durchschnittlich:
12A
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
D2PAK (TO-263)
Gate-Triggerstrom max.:
35mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
600V
Spitzenstrom:
126A
Pinanzahl:
3
Gate-Triggerspannung max.:
1.3V
Spitzen-Sperr-Durchlassspannung periodisch:
600V
Haltestrom max.:
35mA
Abmessungen:
10.28 x 9.35 x 4.6mm
Länge:
10.28mm
Breite:
9.35mm
Höhe:
4.6mm
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Weitere Suchbegriffe: 6870915, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, TRIAC Thyristortrioden, STMicroelectronics, T1235600GTR, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TRIACs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,98*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,49* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,04*
€ 2,4276
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,95*
€ 2,3205
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,68*
€ 1,9992
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,50*
€ 1,785
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,33*
€ 1,5827
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,28*
€ 1,5232
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,24*
€ 1,4756
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,98*
€ 1,1662
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 244 08 D2 PAK
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.