Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics DIAC 0.01mA, 36V SOT-23 3-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics DIAC 0.01mA, 36V SOT-23 3-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-6870965
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     SMDB3
EAN/GTIN:
     5059042978605
Suchbegriffe:
Diac
diac
Durchbruch-Strom max. = 0.01mA
Durchbruch-Spannung max. = 36V
Sich wiederholende Spitzen des Durchlassstroms = 1A
Spitzen Off-State Strom periodisch = 0.01mA
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-23
Pinanzahl = 3
Abmessungen = 2.9 x 1.3 x 0.95mm
Länge = 2.9mm
Breite = 1.3mm
Betriebstemperatur min. = -40 °Cmm

DIAC-Dioden DB3, DB4, smdb3. ST Microelectronics Die Serie DB3/DB4 arbeitet als Triggerdiode mit fester Spannungsreferenz und kann in Verbindung mit Triacs für vereinfachte Gate-Steuerschaltkreise oder als Startelement in Leuchtstofflampen-Vorschaltgeräten verwendet werden. Das SMD-SOT23-3L-Gehäuse ermöglicht kompakte, SMD-basierte Designs für die automatisierte Fertigung. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>VBO: 32 V und 40 V. ;/li> ;li>Niedriger Überstromausbruch ;/li> ;li>Überspannungssymmetrie: 3 V ;/li> ;li>Ecopack ® 2-konform ;/li> ;/ul>. Anwendungen. ;ul> ;li>Auslösegerät für Triac- oder SCR-basierten Motor-/Lichtdimmer ;/li> ;li>32-V-Auslösegerät für Oszillatorschaltung ;/li> ;li>Startauslösung in Beleuchtungs-Vorschaltgerät für CFL-, TL- oder LED-Lampen ;/li> ;/ul>
Weitere Informationen:
Durchbruch-Strom max.:
0.01mA
Durchbruch-Spannung max.:
36V
Sich wiederholende Spitzen des Durchlassstroms:
1A
Spitzen Off-State Strom periodisch:
0.01mA
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-23
Pinanzahl:
3
Abmessungen:
2.9 x 1.3 x 0.95mm
Länge:
2.9mm
Breite:
1.3mm
Betriebstemperatur min.:
-40 °Cmm
Weitere Suchbegriffe: 6870965, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, DIACs, STMicroelectronics, SMDB3, Semiconductors, Discrete Semiconductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,1135* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,70*
€ 10,353
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,83*
€ 6,9377
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,73*
€ 6,8187
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,34*
€ 6,3546
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,54*
€ 5,4026
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,35*
€ 3,9865
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 2,83*
€ 3,3677
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,27*
€ 2,7013
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.