Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taiwan Semiconductor TVS-Diode Bi-Directional Einfach 193V 133V min., 2-Pin, THT 120V max DO-15


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6873961
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     SA120CA
EAN/GTIN:
     5059041123754
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional
Direction Typ = Bi-Directional
Klemmenspannung max. = 193V
Durchschlagspannung min. = 133V
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = DO-15
Stand-Off Sperrspannung max. = 120V
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 500W
Impulsspitzen-Strom max. = 2.7A
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = -55 °C
Betriebstemperatur max. = +175 °Cmm
Rest-Sperrstrom max. = 1µA

TVS-Dioden, axial; bidirektional, 500 W , Taiwan Semiconductor
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Bi-Directional
Klemmenspannung max.:
193V
Durchschlagspannung min.:
133V
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
DO-15
Stand-Off Sperrspannung max.:
120V
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
500W
Impulsspitzen-Strom max.:
2.7A
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
-55 °C
Betriebstemperatur max.:
+175 °Cmm
Rest-Sperrstrom max.:
1µA
Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, 6873961, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Taiwan Semiconductor, SA120CA, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,32* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,38*
€ 11,1622
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,14*
€ 10,8766
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,47*
€ 10,0793
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,12*
€ 9,6628
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,40*
€ 7,616
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.