Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taiwan Semiconductor Brückengleichrichter, 1-phasig 35A 1000V THT 1.1V GBPC-W 4-Pin 5μA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Taiwan Semiconductor Brückengleichrichter, 1-phasig 35A 1000V THT 1.1V GBPC-W 4-Pin 5μA
Artikel-Nr.:
     108EL-6875790
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     GBPC3510W T0
EAN/GTIN:
     5059045566281
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Brücken-Typ = 1-phasig
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1000V
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = GBPC-W
Pinanzahl = 4
Konfiguration = Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 400A
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = -50 °C
Spitzen-Durchlassspannung = 1.1V
Stoßspitzensperrstrom = 5µA
Abmessungen = 29 x 29 x 11.23mm
Höhe = 11.23mm

UL E-96005. Brückengleichrichter mit Drahtanschlüssen, Serie GBPC35xxW, Taiwan Semiconductor. Starkstrom, 35 Ampere Intern vergossener Kühlkörper mit äußerst geringem Wärmewiderstand für maximale Wärmeableitung Isolationsspannung von Gehäuse bis Kabel über 2500 V Drahtanschlussstruktur für Leiterplatten-Durchgangsbohrung
Weitere Informationen:
Brücken-Typ:
1-phasig
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
1000V
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
GBPC-W
Pinanzahl:
4
Konfiguration:
Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
400A
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
-50 °C
Spitzen-Durchlassspannung:
1.1V
Stoßspitzensperrstrom:
5µA
Abmessungen:
29 x 29 x 11.23mm
Höhe:
11.23mm
Weitere Suchbegriffe: 6875790, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Taiwan Semiconductor, GBPC3510WT0, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bridge Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 2,84* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,82*
€ 16,4458
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,54*
€ 16,1126
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,59*
€ 11,4121
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,04*
€ 9,5676
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,76*
€ 9,2344
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,39*
€ 8,7941
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,18*
€ 8,5442
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,68*
€ 6,7592
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.