Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics 1MBit Serieller EEPROM-Speicher, Seriell-SPI Interface, SOIC, 20ns SMD 128 x 8 bit, 128 x 8-Pin 8bit


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics 1MBit Serieller EEPROM-Speicher, Seriell-SPI Interface, SOIC, 20ns SMD 128 x 8 bit, 128 x 8-Pin 8bit
Artikel-Nr.:
     108EL-6876002
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     M95M01-RMN6P
EAN/GTIN:
     5059042984644
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
soic eeprom
eeprom
Speicher Größe = 1MBit
Interface-Typ = Seriell-SPI
Gehäusegröße = SOIC
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Organisation = 128 x 8 bit
Arbeitsspannnung min. = 1,8 V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Programmierspannung = 1.8 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort = 8bit
Abmessungen = 5 x 4 x 1.25mm
Zugriffszeit max. = 20ns

EEPROM mit seriellem Zugriff, SPI, STMicroelectronics. Kompatibel mit dem SPI-Schnittstellenbus (Serial Peripheral Interface)
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
1MBit
Interface-Typ:
Seriell-SPI
Gehäusegröße:
SOIC
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Organisation:
128 x 8 bit
Arbeitsspannnung min.:
1,8 V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Programmierspannung:
1.8 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort:
8bit
Abmessungen:
5 x 4 x 1.25mm
Zugriffszeit max.:
20ns
Weitere Suchbegriffe: 6876002, Halbleiter, Speicherbausteine, EEPROMs, STMicroelectronics, M95M01RMN6P, Semiconductors, Memory Chips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,62*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,81* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,61*
€ 4,2959
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,21*
€ 3,8199
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,08*
€ 3,6652
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,64*
€ 3,1416
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,24*
€ 2,6656
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,01*
€ 2,3919
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,62*
€ 1,9278
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.