Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO FI-Dose, 2-fach passiv Grau Oberflächenmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO FI-Dose, 2-fach passiv Grau Oberflächenmontage
RS PRO FI-Dose, 2-fach passiv Grau Oberflächenmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-6877320
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     6877320
EAN/GTIN:
     5056070936362
Suchbegriffe:
6877320
Steckverbinder
AC/DC Leistungs Steckverbinder
RCD Steckdosen
Anzahl der Ausbrüche = 2
RCD Typ = passiv
Name der Serie = SafetySure
Farbe = Grau
Montageart = Oberflächenmontage
Auslösegeschwindigkeit = 30ms
Tiefe der Abdeckblende = 12mm
Betriebsspannung = 230 V acA
Polzahl = 2mm

Nicht geschaltete RCD/FI-Buchse von RS Pro mit Metallverkleidung. Diese Zweifach-Metallbuchse der Serie SafeySure von RS Pro verfügt über einen passiven RCD/FI-Schalter mit einer Auslösegeschwindigkeit von 30 ms für schnelles Ansprechen und sicheres Arbeiten. Die graue Hochglanzoberfläche ist robust und perfekt für den Einsatz in aktiven Umgebungen geeignet. Gehäuse und Vorderseite mit Metallverkleidung bieten ein robustes und langlebiges Gehäuse zum Schutz der elektrischen Anschlüsse. Die mechanisch verriegelte Einheit muss nach einem Stromausfall nicht zurückgesetzt werden, wodurch der Wartungsaufwand minimiert und die allgemeine Benutzerfreundlichkeit sichergestellt wird. Merkmale. Gehäuse und Stirnseite metallverkleidet für längere Lebensdauer Zweifach-Konfiguration Passiver RCD/FI, Auslösezeit 30 ms Nennstrom 13 A Nennspannung 230 V Zweifach-Erdanschlussklemmen Entspricht BS 7288: 1990 und BS 1363 Mechanisch verriegelt
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausbrüche:
2
RCD Typ:
passiv
Name der Serie:
SafetySure
Farbe:
Grau
Montageart:
Oberflächenmontage
Auslösegeschwindigkeit:
30ms
Tiefe der Abdeckblende:
12mm
Betriebsspannung:
230 V acA
Polzahl:
2mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,02*
€ 91,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,67*
€ 91,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,32*
€ 84,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,63*
€ 79,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 63,15*
€ 75,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,90*
€ 64,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MK
K3369 ALM
ab € 5,30*
Zubehör
Schneider Electric
RNG20B
ab € 31,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.