Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FTDI Chip Konverterkabel, USB A, Kabelende, Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6877831
Hersteller:
     FTDI
Herst.-Nr.:
     USB-RS422-WE-1800-BT
EAN/GTIN:
     5060641272711
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Schnittstellenconverter
Schnittstellenkonverter
Schnittstellenumsetzer
Bus-Typ = RS422
Stecker A = USB A
Anschluss A Gender = Buchse
Stecker B = Kabelende
USB-Standard = USB 2.0

FCC-, CE-, RoHS-konform. FTDI Chip USB auf RS-422 Konverter Kabel mit LED-Ende. USB-auf-UART-Konverterkabel haben UART-Signale auf RS422-Ebene und bieten Ihnen einen schnellen und einfachen Pfad zur Verbindung mit einer RS422-Schnittstelle mit USB. Der USB-Anschluss verfügt über eine integrierte, kleine Leiterplatte mit dem FT232RQ UART-Schnittstellen-IC, der alle USB-Signale und Protokolle verarbeitet. Außerdem sind 2 LEDs enthalten, die einen Visual des empfangenen und übertragenen Verkehrsflusses liefern. Ein Ende des Kabels wird blank geliefert und zeigt die verzinnten Kabelverbindungen, die nach Bedarf angepasst werden können. Kabel sind in verschiedenen Längen erhältlich, USB-konform, USB-betrieben und haben eine UART-Datenübertragungsrate von 3 MBaud. Eigenschaften und Vorteile. USB-auf-UART-Konverterkabel. Serielle USB-RS-422-Schnittstelle. USB-Protokoll, das von der Elektronik im Kabel verwaltet wird. EIA/TIA-422-Kommunikationsschnittstelle. Niedriger Energiebedarf. UART-Schnittstellenunterstützung für 7 oder 8 Bits (1 oder 2 Stoppbits). Integrierte LED zur Überwachung des Datenverkehrs. USB-Anschluss ist transparent. Datenübertragungsrate von 300 Baud bis 3 MBaud. Niedriger USB-Bandbreitenverbrauch. UHIC-, OHCI-, EHCI-Host-Controller-kompatibel. kompatibel mit USB 2.0 Full Speed. ESD-Schutz. Verschiedene Kabellängen erhältlich. Die Farbe ist schwarz. Typische Anwendungen:. USB auf seriellen RS422-Pegelwandler. Upgrade älterer Peripheriegeräte auf USB. Schnittstellen-Mikrocontroller UART oder E/A auf USB. Schnittstelle FPGA oder PLD zu USB. USB-Instrumentierungsschnittstelle OC. Industrielle USB-Steuerung. Kennwortgeschützte USB-Dateiübertragungen. Konverterkabel erhältlich. Best.-Nr. ; 6877831 6877831 , Teil USB-RS422-WE-1800-BT, schwarz, Kabellänge 1,8 m, 9-adrig, UL2464 24 AWG, Durchmesser 5 mm. Best.-Nr. ; 7300161 7300161 , Teil USB-RS422-WE-5000-BT, schwarz, Kabellänge 5 m, 9-adrig, UL2464 24 AWG, Durchmesser 5 mm. Konverterunterstützung verfügbar. Konverter werden mit Microsoft WHQL-zertifizierten VCP-Treibern (Virtual Com Port) für Windows, Apple Mac und Linux unterstützt. Alle sind verfügbar tantiemenfrei von der FTDI Website. Http://www.ftdichip.com.
Weitere Informationen:
Bus-Typ:
RS422
Stecker A:
USB A
Anschluss A Gender:
Buchse
Stecker B:
Kabelende
USB-Standard:
USB 2.0
Weitere Suchbegriffe: USB D-Sub Adapter, USB Seriell Adapter, USB Seriell Konverter, usb d sub adapter, 6877831, Computertechnik und Peripheriegeräte, Computerkompontenten und -software, Schnittstellenadapter und -konverter, FTDI Chip, USBRS422WE1800BT, Computing & Peripherals, Computer Components & Software, Interface Adapters & Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,87*
€ 58,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,41*
€ 57,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,10*
€ 54,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,68*
€ 49,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,89*
€ 46,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 37,88*
€ 45,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 36,94*
€ 43,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,26*
€ 38,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,59*
Zubehör
TDK
ZCAT1730-0730A
ab € 0,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.