Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Touchscreen-Controller, 10 bit SPI Resistiv 4-Draht, 5-Draht, 8-Draht SMD SOIC, 20-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6878503
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AR1020-I/SO
EAN/GTIN:
     5059040194380
Suchbegriffe:
Datenerfassungs-IC
Auflösung = 10 bit
Interface-Typ = SPI
Sensing-Technologie = Resistiv
Sensing-Wire-Typ = 4-Draht, 5-Draht, 8-Draht
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 20
Versorgungsspannnung typ. = 3,3 bis 5 V
Abmessungen = 12.8 x 7.5 x 2.05mm
Länge = 12.8mm
Breite = 7.5mm
Höhe = 2.05mm
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Betriebstemperatur min. = -40 °C

Resistive Touchscreen-Controller Serie AR1010/1011/1020/1021
Weitere Informationen:
Auflösung:
10 bit
Interface-Typ:
SPI
Sensing-Technologie:
Resistiv
Sensing-Wire-Typ:
4-Draht, 5-Draht, 8-Draht
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
20
Versorgungsspannnung typ.:
3,3 bis 5 V
Abmessungen:
12.8 x 7.5 x 2.05mm
Länge:
12.8mm
Breite:
7.5mm
Höhe:
2.05mm
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Weitere Suchbegriffe: 6878503, Halbleiter, Sensor ICs, Touchscreen Sensor ICs, Microchip, AR1020ISO, Semiconductors, Touch Screen Sensor ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 1,94*
€ 3,01*
€ 6,90*
ab € 2,46*
€ 3,96*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.