Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
IC
>
EEPROM
>
Artikel
Microchip 4kbit Serieller EEPROM-Speicher, Serial-Microwire Interface, SOT-23, 250ns SMD 256 x 16 Bit, 256 x 6-Pin 16bit
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-6878929
Hersteller:
Microchip Technology
Herst.-Nr.:
93AA66BT-I/OT
EAN/GTIN:
5059040194298
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
microchip eeprom
eeprom
Speicher Größe = 4kbit
Interface-Typ = Serial-Microwire
Gehäusegröße = SOT-23
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 6
Organisation = 256 x 16 Bit
Arbeitsspannnung min. = 1.8 V
Arbeitsspannnung max. = 5.5 V
Programmierspannung = 1.8 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort = 16bit
Abmessungen = 3.1 x 1.8 x 1.3mm
Anzahl der Wörter = 256
Serieller Microwire-EEPROM 93AA66B/93C66B/93LC66B. Die 93AA66B/93C66B/93LC66B-Produktfamilie von Microchip sind serielle 4-Kbit-Microwire-EEPROMs, die in einer Vielzahl von Gehäuse-, Temperatur- und Netzteilausführungen verfügbar sind. Merkmale. 16-Bit-x-256-Organisation Lösch-/Schreibzyklus mit Selbstzeitsteuerung (einschließlich automatischen Löschens) Automatisches "Alle löschen" (ERAL) vor "Alle schreiben" (WRAL) Einschalt/Ausschalt-Datenschutzschaltung 3-adriger serieller Industriestandard-E/A Gerätestatussignal (bereit/ausgelastet) Sequenzielle Lesefunktion 1000000 Lösch-/Schreibzyklen Datenspeicherung: >200 Jahre
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
4kbit
Interface-Typ:
Serial-Microwire
Gehäusegröße:
SOT-23
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
6
Organisation:
256 x 16 Bit
Arbeitsspannnung min.:
1.8 V
Arbeitsspannnung max.:
5.5 V
Programmierspannung:
1.8 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort:
16bit
Abmessungen:
3.1 x 1.8 x 1.3mm
Anzahl der Wörter:
256
... >
Halbleiter
>
Speicherbausteine
>
EEPROMs
Weitere Suchbegriffe:
6878929
,
Halbleiter
,
Speicherbausteine
,
EEPROMs
,
Microchip
,
93AA66BTIOT
,
Semiconductors
,
Memory Chips
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,30*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Entwicklungskit Serieller Speicher, Starterkit, MPLAB
Microchip Technology
DV243003
ab € 110,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen