Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip 256kbit Serieller EEPROM-Speicher, Seriell-I2C Interface, PDIP, 900ns THT 32K x 8 Bit, 32k x 8-Pin 8bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip 256kbit Serieller EEPROM-Speicher, Seriell-I2C Interface, PDIP, 900ns THT 32K x 8 Bit, 32k x 8-Pin 8bit
Artikel-Nr.:
     108EL-6879164
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     24AA256-I/P
EAN/GTIN:
     5059040193468
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
eeprom
Speicher Größe = 256kbit
Interface-Typ = Seriell-I2C
Gehäusegröße = PDIP
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 8
Organisation = 32K x 8 Bit
Arbeitsspannnung min. = 1.7 V
Arbeitsspannnung max. = 5.5 V
Programmierspannung = 1.7 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort = 8bit
Abmessungen = 9.27 x 6.35 x 3.3mm
Anzahl der Wörter = 32k

Serieller EEPROM 24AA256/24FC256/24LC256 I²C™
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
256kbit
Interface-Typ:
Seriell-I2C
Gehäusegröße:
PDIP
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
8
Organisation:
32K x 8 Bit
Arbeitsspannnung min.:
1.7 V
Arbeitsspannnung max.:
5.5 V
Programmierspannung:
1.7 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort:
8bit
Abmessungen:
9.27 x 6.35 x 3.3mm
Anzahl der Wörter:
32k
Weitere Suchbegriffe: 6879164, Halbleiter, Speicherbausteine, EEPROMs, Microchip, 24AA256IP, Semiconductors, Memory Chips
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
240
5
Frei Haus
ab € 0,91*
€ 1,54*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 1,03*
€ 1,69*
1
€ 6,90*
ab € 1,28*
€ 2,17*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
DV243003
ab € 119,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.