Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6879934 Herst.-Nr.: 2427 S-200 EAN/GTIN: 7314150033027 |
| |
|
| | |
| Zangentyp = Spitzzange Gesamtlänge = 200 mm Spitzen-Art = Abgewinkelt Backenlänge = 70mm Backenbreite = 9mm
VDE 60°-Flachrundzange. Flachrundzange mit isolierten Griffen und Spitzen im Winkel von 60°. Dünne, halbkreisförmige, gezackte Backen Präzise bearbeitete Backen sorgen für einen sicheren Griff am Werkstück Scharfe Kanten zum Schneiden von Materialien wie Kupfer und Leitungen mit Kunststoffisolierung Geschwärzt, gegen Korrosion behandelt. PVC-beschichtete Griffe ISO: 5745, DIN: 5745 Erfüllt CEI/IEC 900, EN 60900 Weitere Informationen: | | Zangentyp: | Spitzzange | Gesamtlänge: | 200 mm | Spitzen-Art: | Abgewinkelt | Backenlänge: | 70mm | Backenbreite: | 9mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Halbrundzange, Radiozange, Schnabelspitzzange, Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, spitzzange gebogen, elektronik spitzzange, flachrundzange vde, 6879934, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Zangen, Bahco, 2427S200, Hand Tools, Pliers & Cutters, Pliers |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 32,15* | € 45,94* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 34,69* | € 47,19* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 41,04* | € 55,75* | | | | | 8 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 45,69* | € 60,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|