Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JST ACH Leiterplatten-Stiftleiste gewinkelt, 4-polig / 1-reihig, Raster 1.2mm, Kabel-Platine, Lötanschluss-Anschluss,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6880997
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     BM04B-ACHSS-A-GAN-ETF (LF)(SN)
EAN/GTIN:
     5059045779063
Suchbegriffe:
LF-Steckverbinder
Stiftleiste
jst stiftleiste
stiftleiste
Serie = ACH
Raster = 1.2mm
Anzahl der Kontakte = 4
Anzahl der Reihen = 1
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Ummantelt/Nicht ummantelt = Ummantelt
Steckverbindersystem = Kabel-Platine
Anschlussart = Löten
Kontaktbeschichtung = Gold
Nennstrom = 1.5A
Betriebsspannung = 50,0 V

1,2-mm-Kabel-Platine-Leiterplattenleisten-Steckverbinder der Serie JST ACH. Kabel-Platine-Leiterplattenleisten-Steckverbinder mit einem 1,2-mm-Rastermaß der Serie ACH. Diese 1,2-mm-Kabel-Platine-Leiterplattenleisten der Serie ACH verfügen über eine kompakte, platzsparende, niedrige Bauhöhe von 1,4 mm und eine Breite von 4,3 mm. Diese 1,2-mm-Kabel-Platine-Stiftleisten werden aus vertikaler Richtung gesteckt, während die Kabel in horizontaler Richtung austreten. Die ultrakompakte, niedrige Bauhöhe dieser ACH-Stiftleisten-Steckverbinder bietet Flexibilität für Anwendungen, die Hochleistungssteckverbinder in engen Bereichen erfordern.
Weitere Informationen:
Serie:
ACH
Raster:
1.2mm
Anzahl der Kontakte:
4
Anzahl der Reihen:
1
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Ummantelt
Steckverbindersystem:
Kabel-Platine
Anschlussart:
Löten
Kontaktbeschichtung:
Gold
Nennstrom:
1.5A
Betriebsspannung:
50,0 V
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste 4pol, 6880997, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, JST, BM04BACHSSAGANETF(LF)(SN), Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,606* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,37*
€ 6,3903
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,31*
€ 6,3189
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,22*
€ 6,2118
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,82*
€ 5,7358
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,62*
€ 5,4978
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,32*
€ 5,1408
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,13*
€ 4,9147
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3,94*
€ 4,6886
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 3,75*
€ 4,4625
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,03*
€ 3,6057
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Japan Solderless Terminals
01SACHSACH-30L-150
ab € 4,19*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
01SACHSACH-30L-300
ab € 4,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.