Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JST FV Kabelschuh Flachstift Stecker, Isoliert, Blau, L. 18mm, D. 0.8mm, Nicht ummantelt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6881252
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     FVWS2-AF2.3A
EAN/GTIN:
     5059045585480
Suchbegriffe:
6881252
Steckverbinder
Drahtanschlussklemmen & Spleiße
Flachstecker
Gender = Stecker
Isolierung = Isoliert
Isoliermaterial = Vinyl
Ummantelt/Nicht ummantelt = Nicht ummanteltmm²
Maximale Drahtgröße mm2 = 2.6mm²
Minimale Drahtgröße AWG = 16AWG
Gesamtlänge = 27.2mm
Innendurchmesser = 4.5mm
Flachstiftbreite = 2.3mm
Flachstiftdicke = 0.8mm
Hakenabschluss = Nein
Farbe = Blau
Kontaktbeschichtung = Zinn
Kontaktmaterial = Kupfer

Isolierte Crimp-Flachstecker JST. Eine Serie von isolierten Crimp-Flachsteckern, geeignet für eine Vielzahl von Drahtgrößenbereichen. Isolierte Crimp-Flachstecker mit dem Teilenummern-Präfix " FVWS " haben eine stumpfe Naht und eine gebördelte Vinyl-Isolierung. Isolierte Crimp-Flachstecker mit dem Teilenummern-Präfix " FVDWS " haben eine stumpfe Naht, eine Kupferhülse und eine gebördelte Vinyl-Isolierung.
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Isolierung:
Isoliert
Isoliermaterial:
Vinyl
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Nicht ummanteltmm²
Maximale Drahtgröße mm2:
2.6mm²
Minimale Drahtgröße AWG:
16AWG
Gesamtlänge:
27.2mm
Innendurchmesser:
4.5mm
Flachstiftbreite:
2.3mm
Flachstiftdicke:
0.8mm
Hakenabschluss:
Nein
Farbe:
Blau
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Kontaktmaterial:
Kupfer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2341* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,35*
€ 40,8765
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,17*
€ 40,6623
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,44*
€ 37,4136
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,93*
€ 34,4267
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,58*
€ 34,0102
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,41*
€ 27,8579
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Japan Solderless Terminals
JI-2210
ab € 168,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.