Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Crimptechnik
>
Kabelschuhe
>
Quetschkabelschuh
>
Artikel
JST FV Ringkabelschuh, Isoliert, Vinyl, Gelb, aussen ø 9.5mm, innen ø 5.3mm, max. 6.6mm², M5 (#10)
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-6881284
Hersteller:
Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
FVWS5.5-5(LF)
EAN/GTIN:
5059041187282
Suchbegriffe:
LF-Steckverbinder
Quetschkabelschuh
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
Serie = FV
Isolierung = Isoliert
Isoliermaterial = Vinyl
Durchmesser Innenring = 5.3mm
Minimale Drahtgröße mm2 = 2.6mm²
Minimale Drahtgröße AWG = 12AWG
Bolzengröße = M5 (#10)
Farbe = Gelb
Dicke = 1mm
Gesamtlänge = 26.5mm
Isolierte Crimp-Ringklemmen JST. Der Ringverbinder vom Typ R von JST besteht aus sauerstoffreiem Kupfer und hat ausgezeichnete elektrische Eigenschaften. Die Nylon-Isolierung sorgt für hohe Feuerbeständigkeit und gute Isoliereigenschaften. Eigenschaften und Vorteile. Gebördelte Einführung. Sauerstofffreies Kupfer mit ausgezeichnete elektrischen Eigenschaften. Hochfestes Löten. Isolierung. Hohe Temperaturbeständigkeit (bis zu 105 °C). Eine Serie von isolierten Crimp-Ringklemmen für den Einsatz mit einer Reihe von Draht- und Stehbolzengrößen. Isolierte Crimp-Ringklemmen mit dem Teilenummern-Präfix ;quot; FVWS ;quot; haben eine gebördelte Vinyl-Isolierung und eine stumpfe Naht Isolierte Crimp-Ringklemmen mit dem Teilenummern-Präfix ;quot; FVDWS ;quot; haben eine Vinyl-Isolierung, Kupferhülse und stumpfe Naht Isolierte Crimp-Ringklemmen mit dem Teilenummern-Präfix ;quot; N ;quot; haben eine gerade Nylon-Isolierung Isolierte Crimp-Ringklemmen mit dem Teilenummern-Präfix ;quot; FN ;quot; haben eine gebördelte Nylon-Isolierung
Weitere Informationen:
Serie:
FV
Isolierung:
Isoliert
Isoliermaterial:
Vinyl
Durchmesser Innenring:
5.3mm
Minimale Drahtgröße mm2:
2.6mm²
Minimale Drahtgröße AWG:
12AWG
Bolzengröße:
M5 (#10)
Farbe:
Gelb
Dicke:
1mm
Gesamtlänge:
26.5mm
... >
Steckverbinder
>
Drahtanschlussklemmen & Spleiße
>
Ringkabelschuhe
Weitere Suchbegriffe:
quetschkabelschuh gelb
,
quetschkabelschuh
,
jst ringkabelschuh
,
6881284
,
Steckverbinder
,
Drahtanschlussklemmen & Spleiße
,
Ringkabelschuhe
,
JST
,
FVWS555(LF)
,
Connectors
,
Wire Terminals & Splices
,
Ring Terminals
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,17*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1117* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,19*
€ 19,2661
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,12*
€ 19,1828
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,50*
€ 18,445
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,49*
€ 17,2431
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,91*
€ 16,5529
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,17*
€ 13,2923
pro Packung
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JST JI Hand Crimpzange für Isolierte Klemmen
Japan Solderless Terminals
JI-2210
ab € 167,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen