Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Crimptechnik
>
Flachsteckhülse
>
Artikel
JST FLVDDF Flachsteckhülse, Blau, Isoliert, 6.35 x 0.8mm, Buchse, 1mm² - 2.6mm², 16AWG min
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-6881408
Hersteller:
Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
FLVDDF2-250A(PA)
EAN/GTIN:
5059045590521
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
jst flachsteckhülse
flachsteckhülse
Typ = Buchse
Gender = Buchsemm²
Maximale Drahtgröße mm2 = 2.6mm²
Flachstecker Größe = 6.35 x 0.8mm
Isolierung = Isoliert
Minimale Drahtgröße AWG = 16AWG
Anschlussart = Crimp
Kontaktmaterial = Kupfer
Isoliermaterial = Vinyl
Gesamtlänge = 21mm
Vollständig Isolierte Crimp-Buchsenanschlussklemmen der Serie JST. Vollständig isolierte lötfreie Crimp-Buchsenanschlussklemmen in verschiedenen Drahtgrößen erhältlich. Diese Crimp-Buchsenanschlussklemmen verfügen über eine Kupferhülse und eine breite, farbcodierte, vollständige Vinyl-Isolierung.
Weitere Informationen:
Typ:
Buchse
Gender:
Buchsemm²
Maximale Drahtgröße mm2:
2.6mm²
Flachstecker Größe:
6.35 x 0.8mm
Isolierung:
Isoliert
Minimale Drahtgröße AWG:
16AWG
Anschlussart:
Crimp
Kontaktmaterial:
Kupfer
Isoliermaterial:
Vinyl
Gesamtlänge:
21mm
... >
Steckverbinder
>
Drahtanschlussklemmen & Spleiße
>
Flachsteckhülse
Weitere Suchbegriffe:
6881408
,
Steckverbinder
,
Drahtanschlussklemmen & Spleiße
,
JST
,
FLVDDF2250A(PA)
,
Connectors
,
Wire Terminals & Splices
,
Spade Connectors
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,26*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1826* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,94*
€ 42,7686
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,30*
€ 40,817
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,53*
€ 32,7607
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,66*
€ 31,7254
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,28*
€ 31,2732
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 22,53*
€ 26,8107
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,26*
€ 21,7294
pro Packung
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JST JI Hand Crimpzange für Isolierte Klemmen
Japan Solderless Terminals
JI-2210
ab € 168,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen