Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Crimptechnik
>
Kabelschuhe
>
Quetschkabelschuh
>
Artikel
JST LRB Ringkabelschuh, Unisoliert, aussen ø 9.5mm, innen ø 6.5mm, max. 2.5mm², M5
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-6881439
Hersteller:
Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
LRB-2.5T-M5
EAN/GTIN:
5059045592006
Suchbegriffe:
Quetschkabelschuh
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
ringkabelschuh verzinnt
Serie = LRB
Isolierung = Unisoliert
Durchmesser Innenring = 6.5mm
Minimale Drahtgröße mm2 = 1mm²
Minimale Drahtgröße AWG = 18AWG
Bolzengröße = M5
Kontaktbeschichtung = Zinn
Dicke = 0.6mm
Gesamtlänge = 21.75mm
Crimp-Anschlussklemme, Serie LRB. Die nicht isolierten, verzinnten Crimp-Anschlussklemmen der Serie JST sind aus Messing gefertigt und weisen eine gute Qualität für eine lange Lebensdauer auf.
Weitere Informationen:
Serie:
LRB
Isolierung:
Unisoliert
Durchmesser Innenring:
6.5mm
Minimale Drahtgröße mm2:
1mm²
Minimale Drahtgröße AWG:
18AWG
Bolzengröße:
M5
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Dicke:
0.6mm
Gesamtlänge:
21.75mm
... >
Steckverbinder
>
Drahtanschlussklemmen & Spleiße
>
Ringkabelschuhe
Weitere Suchbegriffe:
quetschkabelschuh
,
jst ringkabelschuh
,
6881439
,
Steckverbinder
,
Drahtanschlussklemmen & Spleiße
,
Ringkabelschuhe
,
JST
,
LRB25TM5
,
Connectors
,
Wire Terminals & Splices
,
Ring Terminals
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,22*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1122* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,57*
€ 20,9083
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,03*
€ 19,0757
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,46*
€ 18,3974
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,37*
€ 17,1003
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,86*
€ 16,4934
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,22*
€ 13,3518
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen