| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6883312 Herst.-Nr.: PX-387 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Zubehör Typ = Express-Karte Geeignet für den Einsatz mit = FIFOs-Empfänger
Serielle PCI Express-Karten. Von Microsoft signierte Treiber (einfache Installation und robuster Betrieb) für:. Windows Server 2008 32-Bit- und 64-Bit-Versionen Windows Vista 32-Bit- und 64-Bit-Versionen Windows Server 2003 32-Bit- und 64-Bit-Versionen Windows XP 32-Bit- und 64-Bit-Versionen Weitere Informationen: | | Zubehör Typ: | Express-Karte | Geeignet für den Einsatz mit: | FIFOs-Empfänger |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, RS-232 Controller, RS-232 Karte, Serielle Karte, Serieller Controller, rs-232 controller pcie, rs-232 controller, 6883312, Mess- und Prüftechnik, Messdatenerfassung und Datenlogger, Messdatenerfassung-Zubehör, Brainboxes, PX387, Test & Measurement, Data Acquisition & Logging, Data Acquisition Accessories |
| | |
| |