Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brainboxes Express-Karte für LPT-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6883319
Hersteller:
     BrainBox
Herst.-Nr.:
     PX-157
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucker-Adapter
Druckeradapter
LPT Controller
LPT Karte
Zubehör Typ = Express-Karte
Geeignet für den Einsatz mit = LPT-Anschluss

PCI Express-LPT-Anschluss. PCI Express-Karte zur Bereitstellung eines LPT-Anschlusses über einen 25-poligen DB25-Ausgangssteckverbinder Sowohl in Standard- als auch in flacher Ausführung erhältlich Treiber für alle gängigen Betriebssysteme
Weitere Informationen:
Zubehör Typ:
Express-Karte
Geeignet für den Einsatz mit:
LPT-Anschluss
Weitere Suchbegriffe: Parallelport Controller, Parallelport Karte, RS-232 Controller, RS-232 Karte, Serielle Karte, Serieller Controller, lpt controller pci express, lpt controller, 6883319, Mess- und Prüftechnik, Messdatenerfassung und Datenlogger, Messdatenerfassung-Zubehör, Brainboxes, PX157, Test & Measurement, Data Acquisition & Logging, Data Acquisition Accessories
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 123,77*
€ 164,02*
€ 6,90*
ab € 119,89*
€ 166,17*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,02*
€ 195,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,76*
€ 187,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,27*
€ 178,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,18*
€ 168,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,77*
€ 147,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.