Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
Mechanik, Fluidtechnik und Werkzeuge
>
Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte
>
Vibrationsdämpfungs- und Ausgleichkomponenten
>
Schwingungsdämpfer
>
Artikel
Fabreeka Vibrationsdämpfer M12, Ø 105mm x 65mm / bis 136kg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-688492
Hersteller:
Fabreeka
Herst.-Nr.:
PLM 3
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
688492
Konstruktionsmaterialien und indust...
Vibrationsdämpfungs- und Ausgleichk...
Schwingungsdämpfer
Gewindegröße = M12
Durchmesser = 105mm
Gesamthöhe = 65mm
Statische Belastbarkeit = 136kg
Betriebstemperatur min. = -40°C
Dämpfungselemente, pneumatisch. Einstellbare Dämpfungselemente flacher Bauform Mit Reifenventil zum Zuführen von Druckluft aus der Werkstattversorgung oder Pressluftflasche Ausgezeichnete Stabilität ohne seitliche Führung Höhenverstellung ±6,0mm Eigenfrequenz 3Hz bis 5Hz Montageplatte 3mm, mit vier Löchern Ø 7mm Temperaturbereich -40°C bis +83°C Als Träger und zur Vibrationsdämpfung, mit und ohne Druck verwendbar Zum Einsatz an optischen Prüfeinrichtungen, Pressen, Kompressoren, Vibratoren und Rüttlern
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M12
Durchmesser:
105mm
Gesamthöhe:
65mm
Statische Belastbarkeit:
136kg
Betriebstemperatur min.:
-40°C
... >
Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte
>
Vibrationsdämpfungs- und Ausgleichkomponenten
>
Schwingungsdämpfer
Weitere Suchbegriffe:
Fabreeka
,
PLM3
,
Engineering Materials & Industrial ...
,
Anti Vibration & Levelling Componen...
,
Anti Vibration Mounts
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 193,30*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,85*
€ 303,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,46*
€ 294,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,51*
€ 269,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,09*
€ 252,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,30*
€ 230,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Standard-Schraubendrehersatz, 18-teilig Schlitz, PHILLIPS, POZIDRIV
RS Pro
4593972
ab € 74,50*
Zubehör
RS PRO Unterlegscheiben für M12 Schrauben Glatt A4 316 Flach-, 1.6mm x 13mm x 24mm, Edelstahl
RS Pro
1839051
ab € 14,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen