Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JSP Mehrweg Gehörschutzstöpsel EN352, Polymer Gelb, SNR 26dB, 1 Paar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
JSP Mehrweg Gehörschutzstöpsel EN352, Polymer Gelb, SNR 26dB, 1 Paar
JSP Mehrweg Gehörschutzstöpsel EN352, Polymer Gelb, SNR 26dB, 1 Paar
JSP Mehrweg Gehörschutzstöpsel EN352, Polymer Gelb, SNR 26dB, 1 Paar
Artikel-Nr.:
     108EL-6899667
Hersteller:
     JSP
Herst.-Nr.:
     AEE110-060-200
EAN/GTIN:
     5038428117258
Suchbegriffe:
Einweg-Ohrstöpsel
Gehörschutzstöpsel
Mehrweggehörschutzstöpsel
Ohrpfropfen
Mehrweg-/Einweg- = Wiederverwendbar
Befestigungsart = Geschnürt
Anzahl Paare pro Packung = 1
Störabstand SNR = 26dB
Erfüllte Normen = CE, EN 352-2
Material = Polymer
Farbe = Gelb
Von Metalldetektoren erfassbar = Nein
EN-Normen = EN 352-2
Weitere Informationen:
Mehrweg-/Einweg-:
Wiederverwendbar
Befestigungsart:
Geschnürt
Anzahl Paare pro Packung:
1
Störabstand SNR:
26dB
Erfüllte Normen:
CE, EN 352-2
Material:
Polymer
Farbe:
Gelb
Von Metalldetektoren erfassbar:
Nein
EN-Normen:
EN 352-2
Weitere Suchbegriffe: gehörschutzstöpsel, 6899667, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Gehörschutz, JSP, AEE110060200, Personal Protective Equipment & Workwear, Ear Protection, Ear Plugs
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
319
€ 5,90*
ab € 1,76*
€ 2,81*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 3,29*
€ 4,35*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 7 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 15 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.