| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6899682 Herst.-Nr.: ASG02B-101-100 EAN/GTIN: 5038428117296 |
| |
|
| | |
| Kit Inhalt = Ersatzfilter x 10 Schutztyp = Universal
EN166:2001 Klasse 1, EN827.1999 Klasse 2. Filterspec. Der neue Filterspec ist eine einzigartige Kombination aus Sicherheitsbrille und Einweg-Atemschutzmaske. Stilvolle Sicherheitsbrille Vollständig verstellbarer Rahmen für maximalen Komfort und Sicherheit 6,5 Basis, einteilige Linse bietet optimale Abdeckung Antinebel- und Antikratzerbeschichtung auf Linse Einweg-Filtermaske Wiederverwendbarer Filterhalter für eine wirtschaftliche PPE-Lösung Leichte Ausführung. Ausatmungsventil für erhöhte Filterelementlanglebigkeit Filterspec ist mit 3 Filterelementen ausgestattet Zusätzliche Filter separat verfügbar, siehe Best.-Nr. ; 689-9673 689-9673 und ; 689-9682 689-9682 Weitere Informationen: | | Kit Inhalt: | Ersatzfilter x 10 | Schutztyp: | Universal |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mund-Nasen-Maske, Mund-Nasen-Schutz, Nasen-Mund-Maske, Einmal-Halbmaske, Einweg-Halbmaske, FFP-Maske, Feinstaubfiltermasken, Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, jsp feinstaubmaske, einmal halbmaske, 6899682, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Augen- und Gesichtsschutz, PSA-Kombinationskits, JSP, ASG02B101100, Personal Protective Equipment & Workwear, Eye & Face Protection, PPE Combination Kits |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 21,36* | € 31,14* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 31,27* | € 44,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 10 Stück (ab € 3,127* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|