| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-6903249 Herst.-Nr.: R16DFNSTAG EAN/GTIN: 5059045984870 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schaltfolge = Tastend Beleuchtet = Nein Tafelausschnitt Durchmesser = 16.2mm Montageart = Tafelmontage Drucktastenfarbe = Silber Kontaktanordnung = SPST Nennspannung = 48 V dc, 250V ac Drucktastentyp = Rund IP Schutzart = IP 65 Kontaktnennstrom = 2 A @ 48 V dc Kontaktmaterial = Silberlegierung Herst.-Teile-Nr. = R16DFNSTAG
Vandalensichere Drucktastenschalter Serie R (16 mm). Diese R-Serie von EOZ umfasst ein Sortiment von 16 mm großen, vandalismussicheren Drucktasten, ideal für den Einsatz in einer Reihe von Branchen und Anwendungen, wie zum Beispiel:. • Zugangskontrollsysteme • Maschinen und Fabrikanlagen. • Freiliegende, öffentliche Bereiche wie Fahrkartenautomaten, Kioske und Verkaufsautomaten • Und vieles mehr. Eigenschaften und Vorteile. • Vandalismussicher • Stoßfest nach IK08 – geschützt gegen 5-Joule-Stöße. Entspricht dem Aufprall von 1,7 kg Masse, die von ca. 300 mm Höhe auf eine Aufprallfläche fallen gelassen wird. • Abgedichtet nach IP65 – komplett staubgeschützt und geschützt gegen Niederdruckwasserstrahlen aus allen Richtungen • Montage in 16-mm-Löcher. • Unbeleuchtet • Lange Lebensdauer, daher ideal für den Einsatz im öffentlichen Raum, in exponierter oder aggressiver Industrieumgebung. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Schaltfolge: | Tastend | Beleuchtet: | Nein | Tafelausschnitt Durchmesser: | 16.2mm | Montageart: | Tafelmontage | Drucktastenfarbe: | Silber | Kontaktanordnung: | SPST | Nennspannung: | 48 V dc, 250V ac | Drucktastentyp: | Rund | IP Schutzart: | IP 65 | Kontaktnennstrom: | 2 A @ 48 V dc | Kontaktmaterial: | Silberlegierung | Herst.-Teile-Nr.: | R16DFNSTAG |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 6903249, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, EOZ, R16DFNSTAG, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |