| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-6904093 Herst.-Nr.: PL-USB-BLASTER-RCN EAN/GTIN: 5059045985280 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zum Einsatz mit = FPGA
USB-Kabel (A auf B). Altera USB Blaster. Der Altera USB Blaster ist ein großartiges FPGA-Programmiergerät. Dieses Gerät verbindet Ihren PC mit einem 10-poligen Header, der mit Ihrem FPGA verbunden ist, und ermöglicht es Ihnen, Konfigurationsdaten von Ihrem PC während des Prototyping an das FPGA zu senden oder Daten während der Produktion in das System zu programmieren. Der Blaster ist mit Windows- und Linux-Rechnern kompatibel. Durch die Integration des 10-poligen in das Gerät wird die Bedienung zum Kinderspiel. Der USB-Blaster verfügt über 3 verschiedene Programmiermodi, darunter: Joint Test Action Group (JTAG) - programmiert und konfiguriert alle Altera Geräte Passive serielle Schnittstelle - Konfiguriert alle Altera Geräte, die von Quartus II unterstützt werden Active Serial : Programmiert ein einzelnes EPCS1, EPCS4, EPCS16 oder EPCS128. Unterstützte Serien: Stratix FPGAs Zyklone FPGAs CPLDs der MAX-Serie Arria FPGAs Apex FPGAs ACEX FPGAs Mercury FPGAs Flex 10K FPGAs Excalibur FPGAs. Altera's USB Blaster muss von einem PC mit entweder: Windows XP, Vista, 7, 8 oder 10. Linux ist auch eine Option mit Unterstützung für alle Linux-Systeme.. Ersatzkabel: Siehe ; 1828831 1828831 (1 m) oder ; 1828832 1828832 ( 2 m) (Dieses Produkt wird mit einem Kabel geliefert) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Zum Einsatz mit: | FPGA |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 6904093, Halbleiter, Chip Programmiergeräte und Debugger, Debugger und In-Circuit-Emulatoren, Altera, PLUSBBLASTERRCN, Semiconductors, Chip Programmers & Debuggers, Debuggers & In-Circuit Emulators |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |