Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keysight Technologies N6774A Digital Labornetzgerät 300W, 35V / 8.5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Keysight Technologies N6774A Digital Labornetzgerät 300W, 35V / 8.5A
Keysight Technologies N6774A Digital Labornetzgerät 300W, 35V / 8.5A
Artikel-Nr.:
     108EL-6909708
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     N6774A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät
Serie = N6700
Modellnummer = N6774A
Rack-Einheiten = 1 HE
Versorgungsspannung = 100 → 240V ac
Ausgangsstrom = 8.5A
Nennleistung = 300W
Anzahl der Anzeigen = 2
Tischnetzteilart = Gleichstrommodul
Digital/Analog = Digital
Ausgangsanschluss = Schraubanschluss
Temperatur max. = +55°C

Die DC-Stromversorgungsmodule der Serie N6700 belegen jeweils einen einzelnen Modulsteckplatz im Mainframe mit Ausnahme von N6753A. ; 690-9694 690-9694 und N6754A ; 690-9697 690-9697 , die jeweils zwei Modulsteckplätze im Mainframe belegen. Flaches modulares Stromversorgungssystem N6700. Die DC-Leistungsmodule der Serien N6730, N6740 und N6770 bieten programmierbare Spannungs- und Strom-, Mess- und Schutzfunktionen auf wirtschaftliche Weise und eignen sich daher für die Stromversorgung des Prüflings oder für die Versorgung von ATE-Systemressourcen, wie z. B. die Steuerung von Vorrichtungen. Die leistungsstarken DC-Leistungsmodule der Serie N6750 mit automatischer Bereichswahl bieten ein geringes Rauschen, hohe Genauigkeit und bis zu 50-mal schnellere Programmiergeschwindigkeiten als bei anderen programmierbaren Netzteilen. Die im Lieferumfang enthaltenen Hochgeschwindigkeits-Testerweiterungen bieten einen oszilloskopartigen Digitalisierer, der die Systemkonfiguration vereinfacht und die Messgenauigkeit bei der Anzeige von schnellen transienten oder Impulsereignissen innerhalb des DUT erhöht. Die automatische Bereichswahl ermöglicht es, dass nur ein Netzteil die Arbeit mehrerer herkömmlicher Netzteile erledigt. Die DC-Leistungsmodule der Serie N6760 bieten eine präzise Steuerung und Messungen im Milliampere- und Mikroampere-Bereich mit der Möglichkeit, Spannung und Strom gleichzeitig zu digitalisieren und diese Messungen in einem oszilloskopähnlichen Datenpuffer zu erfassen. • Vollständig konform mit LXI-Klasse C • Erstellt ein System mit bis zu 4 Ausgängen von bis zu 300 W pro Ausgang in 1U Rackeinheit • Die Ausgangsspannung kann in nur 200 Mikrosekunden geändert werden • Hardware- und Software-Trigger ermöglichen die Synchronisierung mit anderen Ereignissen im ATE-System • Transienten werden mit integriertem Digitalisierer erfasst (bis zu 50 kHz, 4096 Punkte) • Erzeugt eine automatisierte Sequenzierung von bis zu 512 Ausgangseinstellungen • Gewährleistet DUT-Sicherheit mit Schutzfunktionen
Weitere Informationen:
Serie:
N6700
Modellnummer:
N6774A
Rack-Einheiten:
1 HE
Versorgungsspannung:
100 → 240V ac
Ausgangsstrom:
8.5A
Nennleistung:
300W
Anzahl der Anzeigen:
2
Tischnetzteilart:
Gleichstrommodul
Digital/Analog:
Digital
Ausgangsanschluss:
Schraubanschluss
Temperatur max.:
+55°C
Weitere Suchbegriffe: 6909708, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Labornetzgeräte, Keysight Technologies, N6774A, Test & Measurement, Bench Power Supplies & Sources, Bench Power Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.884,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.136,53*
€ 2.542,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.111,38*
€ 2.512,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.027,80*
€ 2.413,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.913,74*
€ 2.277,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.884,27*
€ 2.242,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.