Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Semtech TVS-Diode-Array Uni-Directional Einfach 15V 6V min., 8-Pin, SMD 5V max SOIC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Semtech TVS-Diode-Array Uni-Directional Einfach 15V 6V min., 8-Pin, SMD 5V max SOIC
Artikel-Nr.:
     108EL-6910877
Hersteller:
     Semtech
Herst.-Nr.:
     SRDA05-4.TBT
EAN/GTIN:
     5059045982524
Suchbegriffe:
Diode
PIN-Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Direction Typ = Uni-Directional
Klemmenspannung max. = 15V
Durchschlagspannung min. = 6V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Stand-Off Sperrspannung max. = 5V
Pinanzahl = 8
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 500W
Impulsspitzen-Strom max. = 25A
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = -55 °C
Abmessungen = 5 x 4 x 1.5mm
Länge = 5mm

RailClamp®, TVS-Diodenarray mit niedriger Kapazität, Serie SRDA. 500 Watt Spitzenimpulsleistung (tp = 8/20 μs)ESD-Schutz gemäß: IEC 61000-4-2 (ESD) ±15 kV (Luft), ±8 kV (Kontakt) IEC 61000-4-4 (EFT) 40 A (5/50 ns) IEC 61000-4-5 (Beleuchtung) 24 A (8/20 μs)Array von Überspannungsschutzdioden mit interner TVS-DiodeSchützt vier E/A-LeitungenNiedrige Kapazität ( ;15 pF) für Hochgeschwindigkeitsschnittstellen
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Uni-Directional
Klemmenspannung max.:
15V
Durchschlagspannung min.:
6V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Stand-Off Sperrspannung max.:
5V
Pinanzahl:
8
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
500W
Impulsspitzen-Strom max.:
25A
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
-55 °C
Abmessungen:
5 x 4 x 1.5mm
Länge:
5mm
Weitere Suchbegriffe: Suppressordiode, smd diode, 6910877, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Semtech, SRDA054TBT, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 2,09* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,27*
€ 7,4613
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,03*
€ 7,1757
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,94*
€ 7,0686
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,54*
€ 6,5926
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,25*
€ 6,2475
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,18*
€ 4,9742
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.