Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Semtech TVS-Diode-Array Uni-Directional Einfach 15V, 8-Pin, SMD 3.3V max SOIC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Semtech TVS-Diode-Array Uni-Directional Einfach 15V, 8-Pin, SMD 3.3V max SOIC
Artikel-Nr.:
     108EL-6910880
Hersteller:
     Semtech
Herst.-Nr.:
     SRDA3.3-4.TBT
EAN/GTIN:
     5059045983088
Suchbegriffe:
Diode
PIN-Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Direction Typ = Uni-Directional
Klemmenspannung max. = 15V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Stand-Off Sperrspannung max. = 3.3V
Pinanzahl = 8
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 500W
Impulsspitzen-Strom max. = 25A
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = -55 °C
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Länge = 5mm

RailClamp®, TVS-Diodenarray mit niedriger Kapazität, Serie SRDA. 500 Watt Spitzenimpulsleistung (tp = 8/20 μs)ESD-Schutz gemäß: IEC 61000-4-2 (ESD) ±15 kV (Luft), ±8 kV (Kontakt) IEC 61000-4-4 (EFT) 40 A (5/50 ns) IEC 61000-4-5 (Beleuchtung) 24 A (8/20 μs)Array von Überspannungsschutzdioden mit interner TVS-DiodeSchützt vier E/A-LeitungenNiedrige Kapazität ( ;15 pF) für Hochgeschwindigkeitsschnittstellen
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Uni-Directional
Klemmenspannung max.:
15V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Stand-Off Sperrspannung max.:
3.3V
Pinanzahl:
8
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
500W
Impulsspitzen-Strom max.:
25A
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
-55 °C
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Länge:
5mm
Weitere Suchbegriffe: Suppressordiode, smd diode, 6910880, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Semtech, SRDA334TBT, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,605* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,15*
€ 7,3185
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,89*
€ 7,0091
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,10*
€ 6,069
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,23*
€ 5,0337
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,08*
€ 4,8552
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,21*
€ 3,8199
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.