Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ITW Devcon 2K Epoxidkleber Fest Grau, Dose 500 g, für Aluminium, Messing, Bronze, Eisenmetalle, Stahl, Beton, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     108EL-691151
Hersteller:
     Devcon
Herst.-Nr.:
     11411
EAN/GTIN:
     5056111931554
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Epoxidharz
Epoxydharz
Epoxid-Klebstoff
Epoxidkleber
Klebertyp = Epoxidklebstoff
Anwendung = Industrieausführung
Farbe = Grau
Produktform = Fest
Gebinde Typ = Dose
Verpackungseinheit = 500 g
Aushärtungszeit = 16 h
Scherfestigkeit = 18 MPa
Betriebstemperatur max. = +121°C
Spezifisches Gewicht = 1.75min

Gefüllter Epoxidharzkitt, verschleißfest. Reparatur von Pumpen, Ventilen, Flanschen und Dichtungen Verhindert Abrieb und Erosion von Metallen Maximale Betriebstemperatur: 121 °C. Topflebensdauer: 60 min Mischverhältnis 9:1 Aushärtezeit in Bezug auf +22 °C.
Weitere Informationen:
Klebertyp:
Epoxidklebstoff
Anwendung:
Industrieausführung
Farbe:
Grau
Produktform:
Fest
Gebinde Typ:
Dose
Verpackungseinheit:
500 g
Aushärtungszeit:
16 h
Scherfestigkeit:
18 MPa
Betriebstemperatur max.:
+121°C
Spezifisches Gewicht:
1.75min
Weitere Suchbegriffe: Epoxydkleber, Epoxykleber, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, komponentenkleber, 691151, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebstoffe, Klebstoff, ITW Devcon, 11411, Adhesives, Sealants & Tapes, Adhesives & Glues, Adhesives
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,96*
€ 145,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,84*
€ 142,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,42*
€ 138,54
pro Stück
ab 6 Stück
€ 111,77*
€ 133,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,48*
€ 132,66
pro Stück
ab 15 Stück
€ 109,16*
€ 129,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,01*
€ 108,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.