Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Mehrpolige Steckverbinder
>
Sonstige Steckverbinder
>
Artikel
Amphenol ECTA 133 2 Rundsteckverbinder Buchse 5-polig / 13.0A, Tafelmontage, Lötanschluss IP66, IP67
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-6912514
Hersteller:
Amphenol Air LB
Herst.-Nr.:
1331 E 295 FZ
EAN/GTIN:
5059041411752
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Anzahl der Kontakte = 5
Montagetyp = Tafelmontage
Steckergröße = Standard
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt Gender = Buchsenkontakt
Anschlussart = Löten
Schutzart = IP66, IP67
Nennstrom = 13.0A
Serie = ECTA 133
Betriebsspannung = 800,0 V
Verbindungstyp = Push-Pull
Gehäusematerial = Metall
Kontaktbeschichtung = Gold über Nickel
Betriebstemperatur min. = -40°C
Einbausteckverbinder. Buchsen mit Buchsenkontakten Vernickelt Kontakte aus Kupferlegierung, vergoldet und vernickelt Temperaturbereich: -40 bis 125 °C.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
5
Montagetyp:
Tafelmontage
Steckergröße:
Standard
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt Gender:
Buchsenkontakt
Anschlussart:
Löten
Schutzart:
IP66, IP67
Nennstrom:
13.0A
Serie:
ECTA 133
Betriebsspannung:
800,0 V
Verbindungstyp:
Push-Pull
Gehäusematerial:
Metall
Kontaktbeschichtung:
Gold über Nickel
Betriebstemperatur min.:
-40°C
... >
Steckverbinder
>
Rundsteckverbinder
>
Industrie / Automation Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
6912514
,
Steckverbinder
,
Rundsteckverbinder
,
Industrie / Automation Steckverbinder
,
Amphenol Air LB
,
1331E295FZ
,
Connectors
,
Circular Connectors
,
Industrial Circular Connectors
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,84*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,55*
€ 89,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,09*
€ 88,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,41*
€ 80,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,32*
€ 77,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,34*
€ 72,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 57,22*
€ 68,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 53,11*
€ 63,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,84*
€ 55,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol Air LB ECTA 133 LWL-Steckverbinder Steckverbinder-Schutzkappe aus Aluminium Größe 2, IP 67
Amphenol Air LB
1330 2 BE
ab € 66,47*
Zubehör
Amphenol Air LB ECTA 133 Rundsteckverbinder Rückgehäuse, Gerade, Gr. 2, für Anschluss, L. 13mm, Geh.Mat.
Amphenol Air LB
1330 2 P2
ab € 27,90*
Zubehör
Amphenol ECTA 133 2 Rundsteckverbinder Stecker 5-polig / 13.0A Kabelmontage, Lötanschluss IP66, IP67
Amphenol Air LB
1331 M 295 MZ
ab € 58,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen