Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Mehrpolige Steckverbinder
>
Sonstige Steckverbinder
>
Artikel
Amphenol ECTA 133 1 Rundsteckverbinder Stecker 3-polig / 13.0A Kabelmontage, Lötanschluss IP66, IP67
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-6912568
Hersteller:
Amphenol Air LB
Herst.-Nr.:
1331 M 193 MZ
EAN/GTIN:
5059041412995
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Steckergehäuse
Anzahl der Kontakte = 3
Montagetyp = Kabelmontage
Steckergröße = Standard
Stecker / Buchse = Stecker
Kontakt Gender = Male
Anschlussart = Löten
Schutzart = IP66, IP67
Nennstrom = 13.0A
Serie = ECTA 133
Betriebsspannung = 800,0 V
Verbindungstyp = Push-Pull
Gehäusematerial = Metall
Kontaktbeschichtung = Gold über Nickel
Betriebstemperatur min. = -40°C
Erfordert Rückgehäuse. Inline-Steckverbinder. Stecker mit Stiftkontakten Vernickelt Kontakte aus Kupferlegierung, vergoldet und vernickelt Temperaturbereich: -40 bis 125 °C.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
3
Montagetyp:
Kabelmontage
Steckergröße:
Standard
Stecker / Buchse:
Stecker
Kontakt Gender:
Male
Anschlussart:
Löten
Schutzart:
IP66, IP67
Nennstrom:
13.0A
Serie:
ECTA 133
Betriebsspannung:
800,0 V
Verbindungstyp:
Push-Pull
Gehäusematerial:
Metall
Kontaktbeschichtung:
Gold über Nickel
Betriebstemperatur min.:
-40°C
... >
Steckverbinder
>
Rundsteckverbinder
>
Industrie / Automation Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
steckergehäuse 3 polig
,
steckergehäuse
,
6912568
,
Steckverbinder
,
Rundsteckverbinder
,
Industrie / Automation Steckverbinder
,
Amphenol Air LB
,
1331M193MZ
,
Connectors
,
Circular Connectors
,
Industrial Circular Connectors
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,67*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,70*
€ 113,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,78*
€ 112,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,92*
€ 109,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,88*
€ 98,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,67*
€ 85,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol ECTA 133 Rundsteckverbinder Rückgehäuse, Gerade, Gr. 1, L. 13mm, Geh.Mat. Aluminiumlegierung
Amphenol Air LB
1330 1 P2
ab € 40,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen