Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol 544 Buchse Steckverbinder-Schutzkappe aus Kunststoff Größe 2, IP 67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6917055
Hersteller:
     Amphenol Air LB
Herst.-Nr.:
     5440 2 BM
EAN/GTIN:
     5059041412230
Suchbegriffe:
Schutzkappen Steckverbinder
Staubschutzkappen Steckverbinder
schutzkappen steckverbinder ip67
schutzkappen steckverbinder
Gender = Buchse
Gehäusegröße = 2
Serie = 544
Schutzart = IP 67
Material = Kunststoff
Leitung inklusive = Ja
Farbe = Schwarz

Staubschutzkappen für ECTA 544 Kunststoff-Rundsteckverbinder. Schutzkappen für Buchsen (BE). Schutzkappen für Stecker (BM). Schutzart IP67
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Gehäusegröße:
2
Serie:
544
Schutzart:
IP 67
Material:
Kunststoff
Leitung inklusive:
Ja
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: 6917055, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Staubkappen Rundsteckverbinder, Amphenol Air LB, 54402BM, Connectors, Circular Connectors, Circular Connector Dust Caps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,84*
€ 54,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,30*
€ 52,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,65*
€ 49,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,73*
€ 46,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,60*
€ 43,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,91*
€ 41,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.