Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns SMD Sicherung, rückstellend / 1A, 72V 4s 0.5A 40 A max. 7.9mm 13.7mm 3.1mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6917569
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     MF-RX050/72-0
EAN/GTIN:
     5059043450063
Suchbegriffe:
PCB Sicherung
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
Auslösestrom = 1A
Betriebsspannung = 72V
Auslösezeit = 4s
Haltestrom = 0.5A
Maximaler Strom = 40 A
Länge = 7.9mm
Höhe = 13.7mm
Breite = 3.1mm
Minimaler Widerstand = 0.41Ω
Maximaler Widerstand = 1.17Ω
Leistungsverlust = 0.75W
Minimale Betriebstemperatur = -40°C
Maximale Betriebstemperatur = +85°C
Anschlussrichtung = radial

UL. Serie MF-RX/72. Die Anwendung ist fast überall dort möglich, wo die Spannungsversorgung höchstens 72 V beträgt und eine Last geschützt werden muss: z. B. Sicherheits- und Feueralarmsysteme, Lautsprecher und Netztransformatoren. Nennspannung: 72 V Geräte mit radialen Anschlüssen Ausgehärtetes, schwer entflammbares Epoxidpolymer-Isoliermaterial erfüllt Anforderungen gemäß UL 94V-0.
Weitere Informationen:
Auslösestrom:
1A
Betriebsspannung:
72V
Auslösezeit:
4s
Haltestrom:
0.5A
Maximaler Strom:
40 A
Länge:
7.9mm
Höhe:
13.7mm
Breite:
3.1mm
Minimaler Widerstand:
0.41Ω
Maximaler Widerstand:
1.17Ω
Leistungsverlust:
0.75W
Minimale Betriebstemperatur:
-40°C
Maximale Betriebstemperatur:
+85°C
Anschlussrichtung:
radial
Weitere Suchbegriffe: SMD-Sicherung, radial pcb sicherung, mf-r sicherung, bourns pcb sicherung, 6917569, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Rückstellende Sicherungen, Bourns, MFRX050720, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Resettable Fuses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,20*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,24* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,76*
€ 3,2844
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,51*
€ 2,9869
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,42*
€ 2,8798
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,78*
€ 2,1182
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,68*
€ 1,9992
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,56*
€ 1,8564
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,49*
€ 1,7731
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,20*
€ 1,428
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 94,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.