Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns SMD Sicherung, rückstellend / 1.8A, 72V 7.2s 0.9A 40 A max. 11.7mm 16.7mm 3.1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6917575
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     MF-RX090/72-0
EAN/GTIN:
     5059043448275
Suchbegriffe:
PCB Sicherung
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
Auslösestrom = 1.8A
Betriebsspannung = 72V
Auslösezeit = 7.2s
Haltestrom = 0.9A
Maximaler Strom = 40 A
Länge = 11.7mm
Höhe = 16.7mm
Breite = 3.1mm
Minimaler Widerstand = 0.14Ω
Maximaler Widerstand = 470mΩ
Leistungsverlust = 1W
Minimale Betriebstemperatur = -40°C
Maximale Betriebstemperatur = +85°C
Anschlussrichtung = radial

UL. Serie MF-RX/72. Die Anwendung ist fast überall dort möglich, wo die Spannungsversorgung höchstens 72 V beträgt und eine Last geschützt werden muss: z. B. Sicherheits- und Feueralarmsysteme, Lautsprecher und Netztransformatoren. Nennspannung: 72 V Geräte mit radialen Anschlüssen Ausgehärtetes, schwer entflammbares Epoxidpolymer-Isoliermaterial erfüllt Anforderungen gemäß UL 94V-0.
Weitere Informationen:
Auslösestrom:
1.8A
Betriebsspannung:
72V
Auslösezeit:
7.2s
Haltestrom:
0.9A
Maximaler Strom:
40 A
Länge:
11.7mm
Höhe:
16.7mm
Breite:
3.1mm
Minimaler Widerstand:
0.14Ω
Maximaler Widerstand:
470mΩ
Leistungsverlust:
1W
Minimale Betriebstemperatur:
-40°C
Maximale Betriebstemperatur:
+85°C
Anschlussrichtung:
radial
Weitere Suchbegriffe: SMD-Sicherung, radial pcb sicherung, mf-r sicherung, bourns pcb sicherung, 6917575, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Rückstellende Sicherungen, Bourns, MFRX090720, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Resettable Fuses
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
Frei Haus
ab € 0,40*
€ 0,51*
1 Tag
905
5
€ 14,99*
ab € 0,261*
€ 0,684*
3
€ 6,90*
ab € 0,192*
€ 0,818*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,46*
€ 0,89*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 94,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.