Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns EM14 Inkremental Drehgeber Optisch 64/U, 120U/min, 5 VDC, Quadratur Vollwelle mit Ø 1/4Zoll Schaft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6917705
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     EM14A0D-C24-L064S
EAN/GTIN:
     5059043441856
Suchbegriffe:
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
drehgeber inkremental optisch bourn...
drehgeber inkremental
Encoder-Technologie = Optisch
Serie = EM14
Umdrehung max. = 120U/min
Ausgangssignal Typ = Quadratur
Schaft Typ = Vollwelle
Schaftdurchmesser = 1/4Zoll
Auflösung = 2 Bit
IP Schutzart = IP54
Gesamthöhe = 14.76mm
Gesamtbreite = 14.25mm
Gesamttiefe = 32.05mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Montagetyp = Tafelmontage°C
Verbindungstyp = Axialer Mehrzweck-Stift

Optischer Drehencoder mit Schalter, 14 mm, Serie EM14. Optische 14-mm-Drehencoder der Serie EM14 mit einem kompakten Gehäuse, spritzwassergeschützter Wellendichtung, hoher Rotationslebensdauer und HCMOS-, CMOS- und TTL-Kompatibilität. Diese optischen Drehencoder der Serie EM14 sind erhältlich mit Federrückzug (Bestellnummer ; 789-9497 789-9497 ) und Standard-Drucktastenschalter (Bestellnummer ; 691-7695 691-7695 , ; 691-7692 691-7692 , ; 691-7705 691-7705 , ; 691-7709 691-7709 , ; 691-7718 691-7718 , ; 827 4997 827 4997 und ; 827-5007 827-5007 ) sowie in unterschiedlichen Wellenausführungen (Details siehe Datenblatt). Typische Anwendungen für diese optischen Drehencoder EM14 sind Mensch-Maschine-Schnittstellen (MMS). HCMOS, CMOS- und TTL-kompatibel Hohe verdrehsichere Lebensdauer Spritzwassergeschützte Wellendichtung Empfohlen für Anwendungen mit Mensch-Maschine-Schnittstelle (MMS)
Weitere Informationen:
Encoder-Technologie:
Optisch
Serie:
EM14
Umdrehung max.:
120U/min
Ausgangssignal Typ:
Quadratur
Schaft Typ:
Vollwelle
Schaftdurchmesser:
1/4Zoll
Auflösung:
2 Bit
IP Schutzart:
IP54
Gesamthöhe:
14.76mm
Gesamtbreite:
14.25mm
Gesamttiefe:
32.05mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Montagetyp:
Tafelmontage°C
Verbindungstyp:
Axialer Mehrzweck-Stift
Weitere Suchbegriffe: drehgeber inkremental optisch, 6917705, Automation, Sensoren, Bewegungssensoren, Bourns, EM14A0DC24L064S, Automation & Control Gear, Sensors, Motion Control Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,23*
€ 45,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,87*
€ 42,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 48,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.