| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-6917894 Herst.-Nr.: IPR1SAD2LOB EAN/GTIN: 5059041408004 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schaltfolge = Rastend Beleuchtet = Ja Tafelausschnitt Durchmesser = 13.6mm Montageart = Tafelmontage Drucktastenfarbe = Schwarz Nennspannung = 24V dc Drucktastentyp = Kuppelförmig LED Farbe = Blau IP Schutzart = IP 67 Kontaktnennstrom = 5 A bei 28 V dc Kontaktmaterial = Vergoldete Silberkontakte Herst.-Teile-Nr. = IPR1SAD2LOB
IEC 512-4 - IEC-512-6. Beleuchtete Drucktaster IP67, Serie IP – Ø 12 mm Buchse. Für raue Umgebungen. Beständig gegenüber Salznebel. Ausgezeichnetes Ansprechen auf Berührung. Erhältlich mit Drahtanschluss oder Lötfahnen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Schaltfolge: | Rastend | Beleuchtet: | Ja | Tafelausschnitt Durchmesser: | 13.6mm | Montageart: | Tafelmontage | Drucktastenfarbe: | Schwarz | Nennspannung: | 24V dc | Drucktastentyp: | Kuppelförmig | LED Farbe: | Blau | IP Schutzart: | IP 67 | Kontaktnennstrom: | 5 A bei 28 V dc | Kontaktmaterial: | Vergoldete Silberkontakte | Herst.-Teile-Nr.: | IPR1SAD2LOB |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 6917894, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, APEM, IPR1SAD2LOB, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |