| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6917932 Herst.-Nr.: IPR1SAD0LOY105 EAN/GTIN: 5059041533959 |
| |
|
| | |
| Schaltfolge = Rastend Beleuchtet = Ja Tafelausschnitt Durchmesser = 12.9mm Montageart = Tafelmontage Drucktastenfarbe = Silber Kontaktanordnung = SPST Nennspannung = 24V dc Drucktastentyp = Kuppelförmig LED Farbe = Gelb IP Schutzart = IP 67 Kontaktnennstrom = 5 A bei 28 V dc Kontaktmaterial = Vergoldete Silberkontakte Herst.-Teile-Nr. = IPR1SAD0LOY105
IEC 512-4 - IEC-512-6. Beleuchtete Drucktaster IP67, Serie IP – Ø 12 mm Buchse. Für raue Umgebungen. Beständig gegenüber Salznebel. Ausgezeichnetes Ansprechen auf Berührung. Erhältlich mit Drahtanschluss oder Lötfahnen. Weitere Informationen: | | Schaltfolge: | Rastend | Beleuchtet: | Ja | Tafelausschnitt Durchmesser: | 12.9mm | Montageart: | Tafelmontage | Drucktastenfarbe: | Silber | Kontaktanordnung: | SPST | Nennspannung: | 24V dc | Drucktastentyp: | Kuppelförmig | LED Farbe: | Gelb | IP Schutzart: | IP 67 | Kontaktnennstrom: | 5 A bei 28 V dc | Kontaktmaterial: | Vergoldete Silberkontakte | Herst.-Teile-Nr.: | IPR1SAD0LOY105 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 6917932, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, APEM, IPR1SAD0LOY105, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches |
| | |
| |