|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-6918130 Herst.-Nr.: 046201030 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Schaftdurchmesser = 30mm Ein- / Zweiteilig = Zweiteilig Material = Stahl Außendurchmesser = 54mm Befestigung = Spannschraube Gewinde Bohrungsgröße = M6 x 18 Breite = 15mm Oberfläche = Brüniert
Weichstahlmanschetten. Einfacher Einbau und einfache Einstellung Klemme greift die Welle, ohne Riefen zu hinterlassen Schwarze Oxidoberfläche Hält die Welle mit Rundum-Griff Effektiv auf gehärteten oder einfachen Wellen Weitere Informationen:  |  | Schaftdurchmesser: | 30mm | Ein- / Zweiteilig: | Zweiteilig | Material: | Stahl | Außendurchmesser: | 54mm | Befestigung: | Spannschraube | Gewinde Bohrungsgröße: | M6 x 18 | Breite: | 15mm | Oberfläche: | Brüniert |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 6918130, Mechanische Kraftübertragung, Hülsen und Manschetten, Wellenmanschetten, Huco, 046201030, Mechanical Power Transmission, Bushes & Collars, Shaft Collars |
|  |  |
| |