Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol L17H Sub-D Steckverbinder Buchse abgewinkelt, 25-polig / Raster 2.77mm, Durchsteckmontage Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6918859
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     L17H2660131
EAN/GTIN:
     5059041424042
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder 25polig abgewi...
d-sub steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 25
Gender = Buchse
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Montagetyp = Durchsteckmontage
Raster = 2.77mm
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 3A
Gehäusematerial = Stahl
Betriebsspannung = 250,0 V
Länge = 53.04mm
Breite = 25.7mm
Tiefe = 31.6mm
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Betriebstemperatur min. = -55.0°C

Amphenol 17H Series Dual Port Stacked Right D-Sub Plug and Socket Connectors. Gestapelte D-Sub-Stecker und -Buchsen der Serie 17H mit zwei Anschlüssen für rechtwinklige Montage, erhältlich mit den folgenden Konfigurationen: Best.-Nr. ; 691-8831 691-8831 : 9-poliger D-Sub-Stecker oben und unten Best.-Nr. ; 691-8847 691-8847 : 9-polige D-Sub-Buchse oben und unten Best.-Nr. ; 691-8840 691-8840 : 15-poliger D-Sub-Stecker oben und unten Best.-Nr. ; 691-8859 691-8859 : 25-polige D-Sub-Buchse oben und unten Diese gestapelten D-Sub-Stecker und -Buchsen mit zwei Anschlüssen haben ein glanzverzinktes/vernickeltes Gehäuse, hauchvergoldete montierte Kontakte, Quad Arrowhead-Platinenbefestigungen zur Montage auf der Leiterplatte und Schraubverriegelungen mit 4-40-UNC-Innengewinde für die Flanschmontage.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
25
Gender:
Buchse
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Raster:
2.77mm
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
3A
Gehäusematerial:
Stahl
Betriebsspannung:
250,0 V
Länge:
53.04mm
Breite:
25.7mm
Tiefe:
31.6mm
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Betriebstemperatur min.:
-55.0°C
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder 25pol, 6918859, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, Amphenol ICC, L17H2660131, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
814039
ab € 9,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.