Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
SUB-D Steckverbinder
>
Artikel
Amphenol HD Sub-D Steckverbinder A Buchse , 26-polig , Tafelmontage Lötanschluss
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-6919045
Hersteller:
Amphenol
Herst.-Nr.:
L77HDA26S
EAN/GTIN:
5059041422611
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder buchse gerade
d-sub steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 26
Gender = Buchse
Gehäuseausrichtung = Gerade
Montagetyp = Tafelmontage
Steckverbindertyp D = Sub-D, hohe Dichte
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 3A
Gehäusematerial = Stahl
Länge = 39.1mm
Breite = 12.55mm
Tiefe = 17.06mm
Serie = HDmm
Betriebstemperatur min. = -55.0°C
Lötanschlussbuchse, D-Sub, hohe Dichte
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
26
Gender:
Buchse
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Montagetyp:
Tafelmontage
Steckverbindertyp D:
Sub-D, hohe Dichte
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
3A
Gehäusematerial:
Stahl
Länge:
39.1mm
Breite:
12.55mm
Tiefe:
17.06mm
Serie:
HDmm
Betriebstemperatur min.:
-55.0°C
... >
Steckverbinder
>
USB D-Sub & Computer Steckverbinder
>
D-Sub Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
d-sub steckverbinder buchse
,
6919045
,
Steckverbinder
,
USB D-Sub & Computer Steckverbinder
,
Amphenol ICC
,
L77HDA26S
,
Connectors
,
USB, D Sub & Computing Connectors
,
D Sub Connectors
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,85*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol ICC D'Sub TW Hybrid Sub-D Power-Steckverbinder, Buchse, Lötanschluss, Kupfer Nickel Legierung, Gold, Leistung
Amphenol
L17DM537446
ab € 2,66*
Zubehör
Amphenol ICC Sub-D Power-Steckverbinder, Buchse, Lötanschluss, Kupfer Nickel Legierung, Gold, Leistung
Amphenol
L17DM537441
ab € 2,50*
Zubehör
Amphenol ICC Sub-D Power-Steckverbinder, Buchse, Lötanschluss, Kupfer Nickel Legierung, Gold, Leistung
Amphenol
L17DM537447
ab € 2,20*
Zubehör
RS PRO Schraubverriegelung für Sub-D Steckverbinder, Buchse/Stecker, Silber
RS Pro
814039
ab € 9,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen