Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns Sicherung, nicht rückstellend 3A 32V dc Keramik T 1.6mm 0.8mm 0.45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6925003
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SF-0603S300-2
EAN/GTIN:
     5059043462844
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
smd-sicherung
Strom = 3A
Betriebsspannung = 32V dc
Charakteristik = T
Gehäusematerial = Keramik
Gehäuselänge = 1.6mm
Gehäusebreite = 0.8mm
Gehäusehöhe = 0.45mm
Ausschaltvermögen = 50 A
Minimale Betriebstemperatur = -40°C
Maximale Betriebstemperatur = +105°C
Klemmenmaterial = Kupfer/Nickel, verzinnt

UL. SMD-Einfachsicherung mit träger Abschaltung der SF-0603S Serie. Einfachsicherung für Überstromschutz 1608 (EIA 0603) Miniaturabmessung Dünnschicht-Chipsicherung
Weitere Informationen:
Strom:
3A
Betriebsspannung:
32V dc
Charakteristik:
T
Gehäusematerial:
Keramik
Gehäuselänge:
1.6mm
Gehäusebreite:
0.8mm
Gehäusehöhe:
0.45mm
Ausschaltvermögen:
50 A
Minimale Betriebstemperatur:
-40°C
Maximale Betriebstemperatur:
+105°C
Klemmenmaterial:
Kupfer/Nickel, verzinnt
Weitere Suchbegriffe: 6925003, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Nicht-rückstellende Sicherungen, Bourns, SF0603S3002, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Non Resettable Fuses
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,29*
€ 0,72*
1
€ 6,90*
ab € 0,37*
€ 0,72*
1 Tag
5014
10
€ 14,99*
ab € 0,302*
€ 0,825*
5
€ 5,95*
ab € 0,40*
€ 0,83*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.