Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns Sicherung, nicht rückstellend 2.5A 32V dc Keramik T 1.6mm 0.8mm 0.45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6925009
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SF-0603S250-2
EAN/GTIN:
     5059043166070
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
smd-sicherung
Strom = 2.5A
Betriebsspannung = 32V dc
Charakteristik = T
Gehäusematerial = Keramik
Gehäuselänge = 1.6mm
Gehäusebreite = 0.8mm
Gehäusehöhe = 0.45mm
Ausschaltvermögen = 50 A
Minimale Betriebstemperatur = -40°C
Maximale Betriebstemperatur = +105°C
Abmessungen = 1.6 x 0.8 x 0.45mm

UL. SMD-Einfachsicherung mit träger Abschaltung der SF-0603S Serie. Einfachsicherung für Überstromschutz 1608 (EIA 0603) Miniaturabmessung Dünnschicht-Chipsicherung
Weitere Informationen:
Strom:
2.5A
Betriebsspannung:
32V dc
Charakteristik:
T
Gehäusematerial:
Keramik
Gehäuselänge:
1.6mm
Gehäusebreite:
0.8mm
Gehäusehöhe:
0.45mm
Ausschaltvermögen:
50 A
Minimale Betriebstemperatur:
-40°C
Maximale Betriebstemperatur:
+105°C
Abmessungen:
1.6 x 0.8 x 0.45mm
Weitere Suchbegriffe: 6925009, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Nicht-rückstellende Sicherungen, Bourns, SF0603S2502, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Non Resettable Fuses
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
Frei Haus
ab € 0,38*
€ 0,49*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,39*
€ 0,60*
1 Tag
7505
10
€ 14,99*
ab € 0,304*
€ 0,699*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.