Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING D-sub Sub-D Gehäuse gewinkelt, 25-polig, Größe B, aus Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
HARTING D-sub Sub-D Gehäuse gewinkelt, 25-polig, Größe B, aus Metall
Artikel-Nr.:
     108EL-6925895
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09670250333
EAN/GTIN:
     5059039143214
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
EMV-Gehäuse
Anzahl der Kontakte = 25
D-Sub-Gehäusegröße = B
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Serie = D-sub

IEC 60 807. D-Sub-Steckverbinderkappen von Harting aus Vollmetall mit oberer und seitlicher Kabeleinführung und Rändelschrauben. Eine Serie von D-Sub-Steckverbinderkappen oder Steckergehäuse aus Metall mit Rändelschraubbefestigungen. Diese D-Sub-Steckverbindergehäuse werden mit Tüllensatzhälften geliefert. Teilenummern 0967xxx0343 sind Gehäuse mit oberer Kabeleinführung und 4-40-UNC-Rändelschrauben Teilenummern 0967xxx0348 sind Gehäuse mit oberer Kabeleinführung und M3-Rändelschrauben Teilenummern 0967xxx0333 sind Gehäuse mit seitlicher Kabeleinführung und 4-40-UNC-Rändelschrauben Teilenummern 0967xxx0336 sind Gehäuse mit seitlicher Kabeleinführung und M3-Rändelschrauben Best.-Nr. ; 873-9857 873-9857 ist eine Ersatz-M3-Rändelschraube. Mit kurzen Schrauben 4-40 UNC Mit Metall-Kabelklemme, Schrauben und Gummitülle
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
25
D-Sub-Gehäusegröße:
B
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Serie:
D-sub
Weitere Suchbegriffe: Tüllengehäuse, Steckergehäuse, d-sub gehäuse metall, steckergehäuse, d-sub gehäuse 25 pol, 6925895, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, HARTING, 09670250333, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Backshells
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,94*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09670019965
ab € 0,42*
Zubehör
Harting
09670009971
ab € 0,90*
Zubehör
Harting
09670019965
ab € 0,40*
Zubehör
Harting
09670009971
ab € 0,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.