| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6925918 Herst.-Nr.: 09670250343 EAN/GTIN: 5059039161324 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 25 D-Sub-Gehäusegröße = B Gehäuseausrichtung = Gerade Serie = D-sub
IEC 60 807. D-Sub-Steckverbinderkappen von Harting aus Vollmetall mit oberer und seitlicher Kabeleinführung und Rändelschrauben. Eine Serie von D-Sub-Steckverbinderkappen oder Steckergehäuse aus Metall mit Rändelschraubbefestigungen. Diese D-Sub-Steckverbindergehäuse werden mit Tüllensatzhälften geliefert. Teilenummern 0967xxx0343 sind Gehäuse mit oberer Kabeleinführung und 4-40-UNC-Rändelschrauben Teilenummern 0967xxx0348 sind Gehäuse mit oberer Kabeleinführung und M3-Rändelschrauben Teilenummern 0967xxx0333 sind Gehäuse mit seitlicher Kabeleinführung und 4-40-UNC-Rändelschrauben Teilenummern 0967xxx0336 sind Gehäuse mit seitlicher Kabeleinführung und M3-Rändelschrauben Best.-Nr. ; 873-9857 873-9857 ist eine Ersatz-M3-Rändelschraube. Mit kurzen Schrauben 4-40 UNC Mit Metall-Kabelklemme, Schrauben und Gummitülle Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 25 | D-Sub-Gehäusegröße: | B | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Serie: | D-sub |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tüllengehäuse, d-sub gehäuse metall polzahl 25, d-sub kabel, harting d-sub kabel, 6925918, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, HARTING, 09670250343, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Backshells |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,46* | ab € 3,181* | € 4,281* | | | | | 19 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 3,1918* | € 4,2918* | | | | | | | | 10 | | € 3,90* | ab € 3,277* | € 4,407* | | | | | 31 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 4,0443* | € 5,4243* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 4,61* | € 6,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|