Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM Mikroschalter SMD Hebel, SPST, 50 mA @ 20 V dc


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6926958
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     TEMRRV
EAN/GTIN:
     5059041407830
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter hebel
Kontaktanordnung = SPST
Montageart = SMD
Betätigertyp = Hebel
Kontaktnennstrom = 50 mA @ 20 V dc
Lebensdauer mechanisch = 50000
Betriebstemperatur min. = -10°C
Betriebstemperatur max. = +60°C

Horizontale Detektorschalter. Betätigungskraft, 50 gf max. (DIP), 40 gf max. (SMD) Hub 2,0 mm (DIP), 2,15 mm (SMD) RoHS und bleifrei lötbar
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
SPST
Montageart:
SMD
Betätigertyp:
Hebel
Kontaktnennstrom:
50 mA @ 20 V dc
Lebensdauer mechanisch:
50000
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter apem, 6926958, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Detektorschalter, APEM, TEMRRV, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Detector Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,97*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,594* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,40*
€ 5,236
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,33*
€ 5,1527
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,24*
€ 5,0456
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,03*
€ 4,7957
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,78*
€ 4,4982
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,97*
€ 3,5343
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.