Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keysight Multimeter-Messleitungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6927147
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     11059A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Prüfmittelset
Prüfspitze
Leitungstyp = Kelvin Prüfspitzenset
Leitungslänge = 0.8m

Keysight 11059A Messleitungssatz für Multimeter. Die Keysight 11059A Messleitungen verfügen über vergoldete Kelvin-Sonden zur präzisen Messung von niederwertigem Widerstand. Ideal für Anwendungen, die eine klare und genaue Ablesung erfordern. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile. 4-adriges Messverfahren, um den Widerstand der Messleitungen zu beseitigen Schutzleiteranschluss entfernt Erdschlussfehler. Maximale Spannung 42V: Kabellänge: 0,8m Kompatibel mit den Digitalmultimetern Keysight 34401A, 34410A, 34411A, U3402A, U3606A. Was sind Messleitungen?. Bei diesen Kabeln handelt es sich um Verbindungskabel, die speziell für Multimeter verwendet werden. Durch Anbringen einer Prüfspitze am Ende kann der Benutzer die erforderliche Spannung, den Strom oder den elektrischen Widerstand messen. Da es den Betrieb mit einem Multimeter unterstützt, werden mindestens zwei dieser elektrischen Werte gemessen. Was sind Prüfspitzen?. Bei Anschluss an Multimeter misst ein Satz Prüfspitzen das Gerät oder das Ziel für einen genauen Messwert, z. B. Spannung oder Strom. Aufgrund der Flexibilität und Qualität, die Keysight Technologies produziert, bietet jede Sonde die erforderliche Präzision. Welche Unterschiede bestehen zwischen den Sicherheitskategorien?. Für den Schutz sind Sicherheitskategorien ein wichtiges Attribut, das bei jeder elektronischen Prüfeinrichtung berücksichtigt werden muss. Bei jeder Kategorie (z. B. CAT II, CAT III) bedeutet eine höhere Spannung ein höheres Schutzniveau. Beispielsweise bietet eine Prüfsonde, die CAT III 1000 V liefert, einen höheren Schutz als eine CAT III 600 V-Prüfspitze.
Weitere Informationen:
Leitungstyp:
Kelvin Prüfspitzenset
Leitungslänge:
0.8m
Weitere Suchbegriffe: Tastkopf, multimeter tastköpfe, tastkopf, keysight tastkopf, 6927147, Mess- und Prüftechnik, Multimeter und Zubehör, Messleitung Multimeter, Keysight Technologies, 11059A, Test & Measurement, Multimeters & Accessories, Multimeter Leads
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 209,17*
€ 246,42*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 216,79*
€ 254,28*
Lager 108
Frei Haus
ab € 213,69*
€ 258,41*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,41*
€ 307,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,19*
€ 306,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,07*
€ 284,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,44*
€ 268,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,69*
€ 254,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fluke
4083525
ab € 9,83*
Sonstiges
Keysight Technologies
34470A
ab € 3.445,06*
Sonstiges
Keysight Technologies
34460A
ab € 989,96*
Sonstiges
Keysight Technologies
34465A
ab € 1.457,48*
Sonstiges
Keysight Technologies
U3606B
ab € 1.372,53*
Sonstiges
Keysight Technologies
34461A
ab € 1.173,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.