| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6927204 Herst.-Nr.: 179016004 EAN/GTIN: 4008224452830 |
| |
|
| | |
| Nennstrom = 16A Stecker / Buchse = Stecker Betriebsspannung = 250 V Montagetyp = Kabelmontage Gender = Stecker Farbe = Schwarz
Schutzkontakt-Stecker. Gummi-Stecker mit Knickschutz Zentrale Einführung Mit 2 Schutzkontaktsystemen gemäß CEE-Norm 7/VII Für Kabelquerschnitt bis 3x1,5 mm² Weitere Informationen: | | Nennstrom: | 16A | Stecker / Buchse: | Stecker | Betriebsspannung: | 250 V | Montagetyp: | Kabelmontage | Gender: | Stecker | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: cee-stecker 16a, vollgummi stecker, 6927204, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, Industrie-Leistungssteckverbinder, Kopp, 179016004, Connectors, Mains & DC Power Connectors, Industrial Power Connectors |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 5,50* | ab € 4,23* | € 5,70* | | | | | 20 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 4,44* | € 5,95* | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 5,55* | € 7,40* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 6,20* | € 10,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|