Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
SUB-D Steckverbinder
>
Artikel
HARTING Sub-D Steckverbinder Buchse , 15-polig / Raster 2.29mm, Kabelmontage Crimp
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-6927355
Hersteller:
Harting
Herst.-Nr.:
09561004701
EAN/GTIN:
5059039162017
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
D-Sub Gehäuse
Anzahl der Kontakte = 15
Gender = Buchse
Gehäuseausrichtung = Gerade
Montagetyp = Kabelmontage
Raster = 2.29mm
Steckverbindertyp D = Sub-D, hohe Dichte
Anschlussart = Crimp
Nennstrom = 2.0A
Gehäusematerial = Stahl
Länge = 31.3mm
Breite = 12.93mm
Betriebstemperatur min. = -55.0°C
Crimpbuchse. Kabelsteckverbinder mit hoher Dichte Metall- oder Stahlgehäuse Kontakte nicht im Lieferumfang enthalten ( ; 692-7374 692-7374 / ; 692-7383 692-7383 )
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
15
Gender:
Buchse
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Montagetyp:
Kabelmontage
Raster:
2.29mm
Steckverbindertyp D:
Sub-D, hohe Dichte
Anschlussart:
Crimp
Nennstrom:
2.0A
Gehäusematerial:
Stahl
Länge:
31.3mm
Breite:
12.93mm
Betriebstemperatur min.:
-55.0°C
... >
Steckverbinder
>
USB D-Sub & Computer Steckverbinder
>
D-Sub Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
D-Sub-Hauben
,
D-Sub Steckverbinder
,
SUB-D Steckverbinder
,
d-sub steckverbinder buchse gerade
,
crimpstecker
,
crimpstecker harting
,
6927355
,
Steckverbinder
,
USB D-Sub & Computer Steckverbinder
,
HARTING
,
09561004701
,
Connectors
,
USB, D Sub & Computing Connectors
,
D Sub Connectors
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3461
11 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,774*
€ 0,984*
Lager 3517
50
€ 5,46*
ab € 0,7682*
€ 1,0482*
Lager 4147
27 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,84441*
€ 1,05441*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 0,7914*
€ 1,0714*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 0,87*
€ 1,38*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HARTING D-Sub High Density Sub-D Steckverbinderkontakt, Buchse, Crimpanschluss, Kupferlegierung, Gold, 26 →
Harting
09560008277
ab € 0,112*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen